

CHF 52.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1L |
Hersteller ID | LQ1L41-F |
Form | L-förmig |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |