

CHF 34.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1L |
Hersteller ID | LQ1L23-F |
Form | L-förmig |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |