

CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2LF |
Hersteller ID | KQ2LF06-02N |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde (Rc) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |