

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.59inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | M/MS |
Material | Messing |
Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 5x0.8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde (M) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 5x0.8 |
Schlüsselweite | 7 mm |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Gewicht | 5.3 g |