

CHF 40.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1L |
Hersteller ID | LQ1L4C-M |
Form | L-förmig |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 1/2 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |