

CHF 21.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1L |
Hersteller ID | LQ1L2D-MN |
Form | L-förmig |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |