SMC

SMC Einschraubwinkel KXL08-03S

  • ERIKS:13957867
  • Hersteller:KXL08-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: L (Winkel mit Außengewinde)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: 03 [R(PT) 3/8]
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KX
Typ
KXL
Hersteller ID
KXL08-03S
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304