SMC

SMC Einschraubwinkel KQG2L10-04S

  • ERIKS:14107467
  • Hersteller:KQG2L10-04S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 10 (Rc Ø10)▪ Anschlussgröße: 04 (R1/2)▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2L
Hersteller ID
KQG2L10-04S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)