Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQB2L04-M5

  • ERIKS:14236192
  • Hersteller:KQB2L04-M5
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)▪ Anschlussgröße: M5 Anschlussgewinde (M5X0.8)▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
KQB2L
Hersteller ID
KQB2L04-M5
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 304