SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L23-M3G

  • ERIKS:12949705
  • Hersteller:KQ2L23-M3G
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3.2▪ Anschlussgröße: M3 (M3 x 0.5)▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: G (rostfreier Stahl 303)▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.92inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2L
Hersteller ID
KQ2L23-M3G
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3x0.5
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304