SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L11-34AS

  • ERIKS:14204823
  • Hersteller:KQ2L11-34AS
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3/8▪ Anschlussgröße: 34 (1/8)▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2L
Hersteller ID
KQ2L11-34AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304