SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L10-03NS

  • ERIKS:13530975
  • Hersteller:KQ2L10-03NS
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing + chemisch vernickelt)▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2L
Hersteller ID
KQ2L10-03NS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304