SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L07-M5A

  • ERIKS:13394773
  • Hersteller:KQ2L07-M5A
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/4▪ Anschlussgröße: M5▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2L
Hersteller ID
KQ2L07-M5A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304