SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L06-M5N

  • ERIKS:12427305
  • Hersteller:KQ2L06-M5N
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm▪ Anschlussgröße: M5▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing + chemisch vernickelt)▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2L
Hersteller ID
KQ2L06-M5N
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304