

CHF 6.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2L |
Hersteller ID | KQ2L05-32A |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 3/16 in |
Gewindeart | Aussengewinde (SAE) |
Gewindegröße | 10-32 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |