

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | KFL |
Hersteller ID | KFL08N-01 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Funkenarme Ausführung | Ja |