

CHF 3.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | KFL |
Hersteller ID | KFL06-02 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Funkenarme Ausführung | Ja |