

CHF 53.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KFG2 |
Typ | KFG2V |
Hersteller ID | KFG2V1210-03S |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | FKM |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Klemmring | Edelstahl 316 (1.4401) |