Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KFG2L0806-02S

  • ERIKS:12675662
  • Hersteller:KFG2L0806-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ verwendb. Schlauchgrößen Außen-Ø x Innen-Ø: 0806 (Ø8 x Ø6)
▪ Anschlussgröße: 02 (R 1/4)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KFG2
Typ
KFG2L
Hersteller ID
KFG2L0806-02S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)