

CHF 3.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KA |
Typ | KAL |
Hersteller ID | KAL06-U02 |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (UNI) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |