SMC

SMC Einschraubwinkel aus rostfreiem Stahl 316 KQG2L08-01S

  • ERIKS:13554252
  • Hersteller:KQG2L08-01S
Image 1
▪ Einschraubwinkel mit Außengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2L
Hersteller ID
KQG2L08-01S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8