Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel aus rostfreiem Stahl 316 KQG2L06-01S

  • ERIKS:13664860
  • Hersteller:KQG2L06-01S
Image 1
▪ Einschraubwinkel mit Außengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2L
Hersteller ID
KQG2L06-01S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8