Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel 45° KQ2K10-04AS

  • ERIKS:12235714
  • Hersteller:KQ2K10-04AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

7,60 €/ Stückexkl. MwSt

8,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2K
Serie
KQ2
Typ
KQ2K
Hersteller ID
KQ2K10-04AS
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304