SMC

SMC Edelstahlzylinder doppeltwirkend CJ5B16SV-15R

  • ERIKS:12553110
  • Hersteller:CJ5B16SV-15R
Image 1
▪ Edelstahl (SUS304) wurde für alle externe metalische Teile verwendet
▪ Spezieller Abstreifer verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder
▪ 2 Arten von Dichtungsmaterialien - Auswahl zwischen NBR/FKM
▪ Anwendbar in Lebensmittelindustrie - entspricht FDA-Standards
▪ Signalgeber mit Wasserresistenz ist erhältlich
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm