SMC

SMC Edelstahl-Steckverschraubung KQG2H10-03S

  • ERIKS:13613542
  • Hersteller:KQG2H10-03S
Image 1
▪ Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2H
Hersteller ID
KQG2H10-03S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8