SMC

SMC Edelstahl-Rundzylinder doppeltwirkend CG5EN25SR-125

  • ERIKS:13981564
  • Hersteller:CG5EN25SR-125
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: E (Integrierte Schwenkbefestigung)
▪ Dämpfung: N (Dauergeschmiert, elastische Dämpfung)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Gewinde: Rc (oder M5-Gewinde für Kolben-Ø 20 und 25 mm mit pneumatischer Dämpfung)
▪ Dichtungsmaterial: R (NBR)
▪ Hub: 125
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG5
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
M5 x 0.8 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja