SMC

SMC Edelstahl-Rundzylinder doppeltwirkend CG5BN40TFSV-600

  • ERIKS:13981561
  • Hersteller:CG5BN40TFSV-600
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Dämpfung: N (Dauergeschmiert, elastische Dämpfung)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Gewinde: TF (G-Gewinde oder M5 x 0,8 Gewinde für Kolben-Ø 20 und 25 mm mit elastischer Dämpfung)
▪ Dichtungsmaterial: V (FKM)
▪ Hub: 600
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG5
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
600 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
FKM
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja