SMC

SMC Edelstahl-Rundzylinder doppeltwirkend CDG5EN40TFSR-200

  • ERIKS:14214149
  • Hersteller:CDG5EN40TFSR-200
Image 1
▪ Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
▪ Alle Außenteile aus Edelstahl
▪ Spezieller Abstreifer verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder
▪ Zylinder-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG5
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja