SMC

SMC Edelstahl-Rundzylinder doppeltwirkend CDG5EA40TFSV-50

  • ERIKS:14213877
  • Hersteller:CDG5EA40TFSV-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: E (Integrierte Schwenkbefestigung)
▪ Ausführung: A (Dauergeschmiert Pneumatische Dämpfung)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Gewinde: TF (G-Gewinde)
▪ Dichtungsmaterial: V (FKM)
▪ Hub: 50
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG5
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
FKM
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja