SMC

SMC Edelstahl-Rundzylinder doppeltwirkend CDG5BN25TFSR-50

  • ERIKS:14213344
  • Hersteller:CDG5BN25TFSR-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Ausführung: N (Dauergeschmiert, elastische Dämpfung)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Gewinde: TF (G-Gewinde)
▪ Dichtungsmaterial: R (NBR)
▪ Hub: 50
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG5
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja