Eriks
SMC

SMC Edelstahl-Druckluftzylinder doppeltwirkend Standard Kolbenstange CDG5BN25TFSR-80

  • ERIKS:12404216
  • Hersteller:CDG5BN25TFSR-80
Image 1
▪ Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
▪ Alle Außenteile aus Edelstahl
▪ Spezieller Abstreifer verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder
▪ Zylinder-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG5
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm