SMC

SMC E/P Stellungsregler IP8000-030-X14

  • ERIKS:13536799
  • Hersteller:IP8000-030-X14
Image 1
▪ doppelter Kabeleingang - mit herkömmlichen Geräten kompatibel.
▪ Integrierte Kalibrierungsfunktion.
▪ Integrierte Parameter-Einstellfunktion.
▪ Ausgangsfunktionen.
▪ HART-Übertragungsmodus.
▪ ATEX-konform.
▪ Steuerungsanzeige.
▪ Identische Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'090.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'178.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IP8000