Eriks
SMC

SMC dw-cilinder ISO CP96SDB32-170C

  • ERIKS:13292004
  • Hersteller:CP96SDB32-170C
Image 1
▪ ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig.
▪ Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Hub: 25 bis 2000 mm
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC