Eriks
SMC

SMC dw-cilinder ISO C96SDB63-150C

  • ERIKS:13280494
  • Hersteller:C96SDB63-150C
Image 1
▪ ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatische und elastische Dämpfung beidseitig.
▪ Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Hub: 25 bis 2000 mm.
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96S