SMC

SMC dw-cilinder ISO C96SB63-80C-XB6

  • ERIKS:13501802
  • Hersteller:C96SB63-80C-XB6
Image 1
▪ ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatische und elastische Dämpfung beidseitig.
▪ Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Hub: 25 bis 2000 mm.
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96S