SMC

SMC Düse mit Kupferverlängerung KNL6-06-200

  • ERIKS:12734412
  • Hersteller:KNL6-06-200
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: L6 (Kupferrohrlänge: L'=600 mm)
▪ Anschlussgröße: 06 (Ø6 Steckverbindung)
▪ Düsendurchmesser: 200 (Ø 2 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Typ
KNL
Anschluss
6 mm
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.085 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
2 mm
Länge
600 mm
Material
Kupfer