CHF 17.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KN |
Typ | KNL |
Anschluss | 6 mm |
Max. Temperatur | 60 ° |
Gewicht | 0.094 kg |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchmesser | 1.5 mm |
Länge | 600 mm |
Material | Kupfer |