SMC

SMC Düse mit Kupferverlängerung KNL3-06-150

  • ERIKS:24126514
  • Hersteller:KNL3-06-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: L3 (Kupferrohrlänge: L'=300 mm)
▪ Anschlussgröße: 06 (Ø6 Steckverbindung)
▪ Düsendurchmesser: 150 (Ø 1,5 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Typ
KNL
Anschluss
6 mm
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.05 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
1.5 mm
Länge
300 mm
Material
Kupfer