SMC

SMC Düse KNS-R02-100-4

  • ERIKS:24126516
  • Hersteller:KNS-R02-100-4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: R (Außengewinde)
▪ Anschlussgröße: 02 (R1/4)
▪ Düsendurchmesser: 100 (Ø 1 mm)
▪ Anzahl Öffnungen: 4 Bohrungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Typ
KNS
Gewindeart
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.013 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
1 mm
Länge
20 mm