SMC

SMC Düse KNS-R02-090-8

  • ERIKS:12734414
  • Hersteller:KNS-R02-090-8
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: R (Außengewinde)
▪ Anschlussgröße: 02 (R1/4)
▪ Düsendurchmesser: 090 (Ø 0,9 mm)
▪ Anzahl Öffnungen: 8 Bohrungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Typ
KNS
Gewindeart
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.013 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
0.9 mm
Länge
20 mm