

CHF 5.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KN |
Typ | KNS |
Gewindeart | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/8 |
Max. Temperatur | 60 ° |
Gewicht | 0.009 kg |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchmesser | 0.75 mm |
Länge | 18 mm |