

CHF 65.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KN |
Typ | KNP |
Anschluss | 4 mm |
Max. Temperatur | 60 ° |
Gewicht | 0.004 kg |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Durchmesser | 0.7 mm |
Länge | 41 mm |