Eriks
SMC

SMC Düse KNK-R02-600

  • ERIKS:12659574
  • Hersteller:KNK-R02-600
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: K (schwenkbare Düse)
▪ Anschlussgröße: 02 (R1/4)
▪ Düsendurchmesser: 600 (Ø 6 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Typ
KNK
Gewindeart
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.032 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
6 mm
Länge
38 mm