CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KN |
Gewindeart | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/4 |
Max. Temperatur | 60 ° |
Gewicht | 0.021 kg |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchmesser | 2 mm |
Länge | 30.5 mm |