Eriks
SMC

SMC Düse KN-R02-150

  • ERIKS:12659577
  • Hersteller:KN-R02-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Düse
▪ Anschlussgröße: 02 (R1/4)
▪ Düsendurchmesser: 150 (Ø 1,5 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Gewindeart
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.02 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
1.5 mm
Länge
31 mm