

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KN |
Gewindeart | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/8 |
Max. Temperatur | 60 ° |
Gewicht | 0.008 kg |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchmesser | 1.5 mm |
Länge | 21 mm |