Eriks
SMC

SMC Düse KN-R01-100

  • ERIKS:13609418
  • Hersteller:KN-R01-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Düse
▪ Anschlussgröße: 01 (R1/8)
▪ Düsendurchmesser: 100 (Ø 1 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Gewindeart
Taper ( R )
Anschluss
1/8
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.008 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
1 mm
Länge
21.4 mm