

CHF 4.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KN |
Anschluss | 6 mm |
Max. Temperatur | 60 ° |
Gewicht | 0.005 kg |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchmesser | 2 mm |
Länge | 35 mm |