Eriks
SMC

SMC Düse KN-10-350

  • ERIKS:14207188
  • Hersteller:KN-10-350
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Düse
▪ Anschlussgröße: ø10 mm
▪ Düsendurchmesser: 350 (Ø 3,5 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Anschluss
10 mm
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.037 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
3.5 mm
Länge
37.1 mm