Eriks
SMC

SMC Düse KN-10-250

  • ERIKS:14207183
  • Hersteller:KN-10-250
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Düse
▪ Anschlussgröße: ø10 mm
▪ Düsendurchmesser: 250 (Ø 2,5 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Anschluss
10 mm
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.035 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
2.5 mm
Länge
35.6 mm